| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7990-P88001 Herst.-Nr.: P88001 EAN/GTIN: 7320760688625 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Frässtift-Set in Kunststoff TUBE-BOX, bestehend aus 5 Hartmetall Frässtiften mit DC doppelseitigem Schnitt mit enger Zahnteilung für Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen, Hochwarmfeste Legierungen, gehärtete Materialien, Durchmesser 9.6 mm mit 6 mm Schaft, je 1 Stück P803 zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung (Form B), P805 zylindrischer Frässtift mit Kugelnase (Form C), P807 kugel-rässtift (Form D), P809 ovaler Frässtift (Form E) und P813 spitzer Tannen-Frässtift (Form G) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Markenname: | Dormer | Bestellcode ISO: | P88001 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |