| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7990-P89001 Herst.-Nr.: P89001 EAN/GTIN: 7320760688618 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Frässtift-Sortiment im Zählspender, bestehend aus 40 Hartmetall Frässtiften mit DC doppelseitigem Schnitt mit enger Zahnteilung für Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen, Hochwarmfeste Legierungen, gehärtete Materialien, Durchmesser 6.0, 8.0, 9.6 und 12.7 mm mit 6 mm Schaft, je 2 Stück P803 zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung (Form B), P805 zylindrischer Frässtift mit Kugelnase (Form C), P811 abgerundeter Tannen-Frässtift (Form F), P813 spitzer Tannen-Frässtift (Form G) und P821 kugelkegel-Frässtift (Form L) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Markenname: | Dormer | Bestellcode ISO: | P89001 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |