Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwerkzeughalter ISO C PCKNR 2525 M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwerkzeughalter ISO C PCKNR 2525 M 12
Drehwerkzeughalter ISO C PCKNR 2525 M 12
Drehwerkzeughalter ISO C PCKNR 2525 M 12
Drehwerkzeughalter ISO C PCKNR 2525 M 12
Artikel-Nr.:
     C7990-PCKNR 2525 M 12
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     PCKNR 2525 M 12
EAN/GTIN:
     3603602921437
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
Dreh-Trägerwerkzeug mit Kniehebelklemmung zum spannen von 80° Rhombus negative Wendeschneidplatten mit einem Innenkreisdurchmesser von 12.7mm, 4.76mm Dick (ISO Bezeichnung CN.. 1204.. ), rechte Ausführung zum 75° Längsdrehen mit abgesetzem Schaft, 25mm Werkzeughöhe x 25mm Breite x 150mm Länge für Stirndrehen ohne Schulter
Weitere Informationen:
Markenname:
Pramet
Funktionshöhe - Metrisch:
25 mm
Funktionslänge - Metrisch:
150 mm
Funktionsbreite - Metrisch:
32 mm
Kopflänge - Metrisch:
36 mm
Neigungswinkel:
-6 °
Orthogonaler Spanwinkel:
-6 °
Schaftbreite - Metrisch:
25 mm
Bestellcode ISO:
PCKNR 2525 M 12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.