Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwerkzeughalter ISO C PCLNR 3232 P 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwerkzeughalter ISO C PCLNR 3232 P 19
Drehwerkzeughalter ISO C PCLNR 3232 P 19
Drehwerkzeughalter ISO C PCLNR 3232 P 19
Drehwerkzeughalter ISO C PCLNR 3232 P 19
Artikel-Nr.:
     C7990-PCLNR 3232 P 19
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     PCLNR 3232 P 19
EAN/GTIN:
     3603602922663
Dreh-Trägerwerkzeug mit Kniehebelklemmung zum spannen von 80° Rhombus negative Wendeschneidplatten mit einem Innenkreisdurchmesser von 19.05mm, 6.35mm Dick (ISO Bezeichnung CN.. 1906.. ), rechte Ausführung zum 95° Stirn-und Längsdrehen mit abgesetzem Schaft, 32mm Werkzeughöhe x 32mm Breite x 170mm Länge für Kegeldrehen, Stirndrehen mit und ohne Schulter und Längsdrehen mit und ohne Schulter
Weitere Informationen:
Markenname:
Pramet
Funktionshöhe - Metrisch:
32 mm
Funktionslänge - Metrisch:
170 mm
Funktionsbreite - Metrisch:
40 mm
Kopflänge - Metrisch:
45 mm
Neigungswinkel:
-6 °
Orthogonaler Spanwinkel:
-6 °
Schaftbreite - Metrisch:
32 mm
Bestellcode ISO:
PCLNR 3232 P 19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,33*
€ 172,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 11 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.