Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwerkzeughalter ISO C PDJNL 2525 M 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwerkzeughalter ISO C PDJNL 2525 M 15
Drehwerkzeughalter ISO C PDJNL 2525 M 15
Drehwerkzeughalter ISO C PDJNL 2525 M 15
Drehwerkzeughalter ISO C PDJNL 2525 M 15
Artikel-Nr.:
     C7990-PDJNL 2525 M 15
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     PDJNL 2525 M 15
EAN/GTIN:
     3603602923226
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmdrehhalter pdjn
Dreh-Trägerwerkzeug mit Kniehebelklemmung zum spannen von 55° Rhombus negative Wendeschneidplatten mit einem Innenkreisdurchmesser von 12.7mm, 6.35mm Dick (ISO Bezeichnung DN.. 1506.. ), linke Ausführung zum 93° Stirndrehen mit abgesetzem Schaft, 25mm Werkzeughöhe x 25mm Breite x 150mm Länge für Kegeldrehen, Kopierdrehen in einer und mehreren Richtungen und Längsdrehen mit und ohne Schulter
Weitere Informationen:
Markenname:
Pramet
Funktionshöhe - Metrisch:
25 mm
Funktionslänge - Metrisch:
150 mm
Funktionsbreite - Metrisch:
32 mm
Kopflänge - Metrisch:
40 mm
Neigungswinkel:
-6 °
Orthogonaler Spanwinkel:
-6 °
Schaftbreite - Metrisch:
25 mm
Bestellcode ISO:
PDJNL 2525 M 15
Weitere Suchbegriffe: klemmdrehhalter pclnl, klemmhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,69*
€ 118,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 11 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.