Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer, kurz R1201.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer, kurz R1201.9
Spiralbohrer, kurz R1201.9
Spiralbohrer, kurz R1201.9
Spiralbohrer, kurz R1201.9
Spiralbohrer, kurz R1201.9
Artikel-Nr.:
     C7990-R1201.9
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     R1201.9
EAN/GTIN:
     7320760345405
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
Kurzbohrer Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 1.9mm mit einer Gesamtlänge von 36mm und einer Schneidenlänge von 11mm gemäß DIN 6539 Standard mit 120° Spitzenwinkel, Vollhartmetall mit blank für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 6539
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
1.9 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.0748 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
1,9 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
11 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
36 mm
Spitzenwinkel:
120 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h7
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
R1201.9
Spiralform:
N
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.