| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-R5209.8 Herst.-Nr.: R5209.8 EAN/GTIN: 7320760346570 |
| |
|
| | |
| Hochleistungs CDX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 9.8mm mit einer Gesamtlänge von 89mm und einer Schneidenlänge von 43mm gemäß DIN 6539 Standard mit 130° 4-Facettenspiralschliff, Vollhartmetall mit TiN Beschichtung für 2.5xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl, Guss und Nichteisenmetalle Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | TiN | Norm/Standard: | DIN 6539 | Grundkörper Code: | HM | Markenname: | Dormer | Beschichtungseigenschaften: | Beschichtet | Schnittstellen Typ: | Zylinderschaft | Spanndurchmesser - Metrisch: | 9.8 mm | Schneiddurchmesser - Zoll: | 0.3858 inch | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 9,8 mm | Schneidrichtung: | Rechts | Spannutlänge - Metrisch: | 43 mm | Gesamtlänge - Metrisch: | 89 mm | Spitzenwinkel: | 130 ° | Schneiddurchmessertoleranzklasse: | h7 | Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser: | 2.5 XD | Bestellcode ISO: | R5209.8 | Spiralform: | N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Bohrer DIN 6539, DIN 6539, DIN 6539 Bohrer, DIN 6539 Metallbohrer, DIN 6539 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 6539, Spiralbohrer DIN 6539, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897 typ n, bohrer din 6539 |
| | |
| |