Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstschlicht Fräser S22616.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinstschlicht Fräser S22616.0
Feinstschlicht Fräser S22616.0
Feinstschlicht Fräser S22616.0
Feinstschlicht Fräser S22616.0
Feinstschlicht Fräser S22616.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S22616.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S22616.0
EAN/GTIN:
     7320760683361
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Langer schlicht-schaftfräser mit 8 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 57mm Schnittlänge, 125mm Gesamtlänge und 85mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, VHM mit AlTiN Beschichtung, 50° Helix und 3° Spanwinkel zum Schulterfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlTiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
57 mm
Drallwinkel:
50 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
15 mm
Schneidenanzahl:
8
Gesamtlänge - Metrisch:
125 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
8
Radialer Spanwinkel:
3 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
85 mm
Bestellcode ISO:
S22616.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,64*
€ 262,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,28*
€ 235,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.