Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S2298.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S2298.0
Radius - Kopierfräser S2298.0
Radius - Kopierfräser S2298.0
Radius - Kopierfräser S2298.0
Radius - Kopierfräser S2298.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S2298.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S2298.0
EAN/GTIN:
     7320760680742
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 8mm mit 12mm Schnittlänge, 64mm Gesamtlänge, 30mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 4mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 8mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 30° Helix und 3° Spanwinkel zum Kopierfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Eckenradius - Metrisch:
4 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
12 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
7,4 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
64 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
3 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
30 mm
Bestellcode ISO:
S2298.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.