Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S23110.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S23110.0
Radius - Kopierfräser S23110.0
Radius - Kopierfräser S23110.0
Radius - Kopierfräser S23110.0
Radius - Kopierfräser S23110.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S23110.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S23110.0
EAN/GTIN:
     7320760680445
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 12mm Schnittlänge, 75mm Gesamtlänge, 40mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 5mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 30° Helix und 3° Spanwinkel zum Kopierfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Eckenradius - Metrisch:
5 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
12 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
9,2 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
75 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
3 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
40 mm
Bestellcode ISO:
S23110.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.