Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S23116.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S23116.0
Radius - Kopierfräser S23116.0
Radius - Kopierfräser S23116.0
Radius - Kopierfräser S23116.0
Radius - Kopierfräser S23116.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S23116.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S23116.0
EAN/GTIN:
     7320760680476
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge, 125mm Gesamtlänge, 80mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 8mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 30° Helix und 3° Spanwinkel zum Kopierfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Eckenradius - Metrisch:
8 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
15 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
125 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
3 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
80 mm
Bestellcode ISO:
S23116.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,68*
€ 235,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,52*
€ 224,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.