Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S2314.0XD6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S2314.0XD6
Radius - Kopierfräser S2314.0XD6
Radius - Kopierfräser S2314.0XD6
Radius - Kopierfräser S2314.0XD6
Radius - Kopierfräser S2314.0XD6
Artikel-Nr.:
     C7990-S2314.0XD6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S2314.0XD6
EAN/GTIN:
     7320760680407
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 4mm mit 8mm Schnittlänge, 75mm Gesamtlänge, 28mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 2mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 6mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 30° Helix und 3° Spanwinkel zum Kopierfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Eckenradius - Metrisch:
2 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
4 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
8 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
3,7 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
75 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
3 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
28 mm
Bestellcode ISO:
S2314.0XD6
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.