Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S23314.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S23314.0
Radius - Kopierfräser S23314.0
Radius - Kopierfräser S23314.0
Radius - Kopierfräser S23314.0
Radius - Kopierfräser S23314.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S23314.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S23314.0
EAN/GTIN:
     7320760681138
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 14mm mit 32mm Schnittlänge, 150mm Gesamtlänge, 110mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 7mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 14mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 30° Helix und 3° Spanwinkel zum Kopierfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Eckenradius - Metrisch:
7 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
14 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
13 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
150 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
3 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
110 mm
Bestellcode ISO:
S23314.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,55*
€ 211,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.