Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S26016.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S26016.0
Schaftfräser S26016.0
Schaftfräser S26016.0
Schaftfräser S26016.0
Schaftfräser S26016.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S26016.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S26016.0
EAN/GTIN:
     7320760684702
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schaftfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge und 92mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 40° Helix mit Ungleichteilung und 4° Spanwinkel zum Schulterfräsen und Tauchfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl, Hochwarmfeste Legierungen, angelassener gehärteter Stahl, Kokillenhartguss 0 und gehärteter Stahl <55HRC
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
ungleiche Schneidenteilung:
1
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
92 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
4 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S26016.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,71*
€ 217,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,13*
€ 203,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,28*
€ 189,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.