Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser S26416.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser S26416.0
Schruppfräser S26416.0
Schruppfräser S26416.0
Schruppfräser S26416.0
Schruppfräser S26416.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S26416.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S26416.0
EAN/GTIN:
     7320760685280
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schrupp-schaftfräser mit NR Kordelprofil mit gleichem weiten Drall und 4 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge, 92mm Gesamtlänge und 0.3mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Weldonschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 40° Helix mit Ungleichteilung und 4° Spanwinkel zum Schulterfräsen in Martensitischer, Austenitischer und Superaustenitisch, Duplex oder ausscheidungsgehärtem Edelstahl, Hochwarmfeste Legierungen, angelassener gehärteter Stahl, Kokillenhartguss 0 und gehärteter Stahl <55HRC
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,3 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
ungleiche Schneidenteilung:
1
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
92 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
4 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S26416.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,82*
€ 260,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.