Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S50110.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S50110.0
Radius - Kopierfräser S50110.0
Radius - Kopierfräser S50110.0
Radius - Kopierfräser S50110.0
Radius - Kopierfräser S50110.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S50110.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S50110.0
EAN/GTIN:
     7320760342497
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 19mm Schnittlänge, 72mm Gesamtlänge und 5mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft, VHM mit X-CEED Beschichtung, 30° Helix und 10° Spanwinkel zum Kopierfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer und Martensitischer Edelstahl, Gusseisen und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
X-CEED
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Eckenradius - Metrisch:
5 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
19 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
72 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S50110.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.