Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstschlicht Fräser S5276.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinstschlicht Fräser S5276.0
Feinstschlicht Fräser S5276.0
Feinstschlicht Fräser S5276.0
Feinstschlicht Fräser S5276.0
Feinstschlicht Fräser S5276.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S5276.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S5276.0
EAN/GTIN:
     7320760683798
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Extra langer schlicht-schaftfräser mit 6 Schneiden, Durchmesser 6mm mit 38mm Schnittlänge, 100mm Gesamtlänge und 60mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DORMER Standard mit einem 6mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 50° Helix und -26° Spanwinkel zum Schulterfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
6 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
38 mm
Drallwinkel:
50 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
5,5 mm
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
6
Radialer Spanwinkel:
-26 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
60 mm
Bestellcode ISO:
S5276.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.