Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S52910.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S52910.0
Radius - Kopierfräser S52910.0
Radius - Kopierfräser S52910.0
Radius - Kopierfräser S52910.0
Radius - Kopierfräser S52910.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S52910.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S52910.0
EAN/GTIN:
     7320760680599
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 14mm Schnittlänge, 70mm Gesamtlänge, 32mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 5mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 30° Helix und -10° Spanwinkel zum Kopierfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Eckenradius - Metrisch:
5 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
14 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
9,2 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
70 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
-10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
32 mm
Bestellcode ISO:
S52910.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.