Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S5294.0XD6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S5294.0XD6
Radius - Kopierfräser S5294.0XD6
Radius - Kopierfräser S5294.0XD6
Radius - Kopierfräser S5294.0XD6
Radius - Kopierfräser S5294.0XD6
Artikel-Nr.:
     C7990-S5294.0XD6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S5294.0XD6
EAN/GTIN:
     7320760680544
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 4mm mit 8mm Schnittlänge, 50mm Gesamtlänge, 20mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 2mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 6mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 30° Helix und -10° Spanwinkel zum Kopierfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Eckenradius - Metrisch:
2 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
4 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
8 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
3,7 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
50 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
-10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
20 mm
Bestellcode ISO:
S5294.0XD6
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.