Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S53112.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S53112.0
Radius - Kopierfräser S53112.0
Radius - Kopierfräser S53112.0
Radius - Kopierfräser S53112.0
Radius - Kopierfräser S53112.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S53112.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S53112.0
EAN/GTIN:
     7320760680322
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 12mm mit 16mm Schnittlänge, 100mm Gesamtlänge, 60mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 6mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 12mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 30° Helix und -10° Spanwinkel zum Kopierfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Eckenradius - Metrisch:
6 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
16 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
11 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
-10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
60 mm
Bestellcode ISO:
S53112.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.