Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S5312.0XD4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S5312.0XD4
Radius - Kopierfräser S5312.0XD4
Radius - Kopierfräser S5312.0XD4
Radius - Kopierfräser S5312.0XD4
Radius - Kopierfräser S5312.0XD4
Artikel-Nr.:
     C7990-S5312.0XD4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S5312.0XD4
EAN/GTIN:
     7320760680216
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 2mm mit 4mm Schnittlänge, 75mm Gesamtlänge, 14mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 1mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 4mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 30° Helix und -10° Spanwinkel zum Kopierfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
4 mm
Eckenradius - Metrisch:
1 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
2 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
4 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
1,9 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
75 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
-10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
14 mm
Bestellcode ISO:
S5312.0XD4
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.