Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S5315.0XD5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S5315.0XD5
Radius - Kopierfräser S5315.0XD5
Radius - Kopierfräser S5315.0XD5
Radius - Kopierfräser S5315.0XD5
Radius - Kopierfräser S5315.0XD5
Artikel-Nr.:
     C7990-S5315.0XD5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S5315.0XD5
EAN/GTIN:
     7320760680278
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 5mm mit 9mm Schnittlänge, 60mm Gesamtlänge, 32mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 2.5mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 5mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 30° Helix und -10° Spanwinkel zum Kopierfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
5 mm
Eckenradius - Metrisch:
2,5 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
9 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
4,6 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
60 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
-10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
32 mm
Bestellcode ISO:
S5315.0XD5
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.