Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S5334.0XD4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S5334.0XD4
Radius - Kopierfräser S5334.0XD4
Radius - Kopierfräser S5334.0XD4
Radius - Kopierfräser S5334.0XD4
Radius - Kopierfräser S5334.0XD4
Artikel-Nr.:
     C7990-S5334.0XD4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S5334.0XD4
EAN/GTIN:
     7320760680926
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 4mm mit 8mm Schnittlänge, 100mm Gesamtlänge, 40mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 2mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 4mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 30° Helix und -10° Spanwinkel zum Kopierfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
4 mm
Eckenradius - Metrisch:
2 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
4 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
8 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
3,7 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
-10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
40 mm
Bestellcode ISO:
S5334.0XD4
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.