Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S5335.0XD6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S5335.0XD6
Radius - Kopierfräser S5335.0XD6
Radius - Kopierfräser S5335.0XD6
Radius - Kopierfräser S5335.0XD6
Radius - Kopierfräser S5335.0XD6
Artikel-Nr.:
     C7990-S5335.0XD6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S5335.0XD6
EAN/GTIN:
     7320760680957
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 5mm mit 9mm Schnittlänge, 100mm Gesamtlänge, 50mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 2.5mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 6mm Zylinderschaft, VHM mit TiSiN Beschichtung, 30° Helix und -10° Spanwinkel zum Kopierfräsen in gehärtete Materialien
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiSiN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Eckenradius - Metrisch:
2,5 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
9 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
4,6 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
-10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
50 mm
Bestellcode ISO:
S5335.0XD6
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.