Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S62912.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S62912.0
Radius - Kopierfräser S62912.0
Radius - Kopierfräser S62912.0
Radius - Kopierfräser S62912.0
Radius - Kopierfräser S62912.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S62912.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S62912.0
EAN/GTIN:
     7320760680858
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 12mm mit 14mm Schnittlänge, 75mm Gesamtlänge, 35mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 6mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 12mm Zylinderschaft, VHM mit polierte Oberfläche, 30° Helix und 15° Spanwinkel zum Kopierfräsen in Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Eckenradius - Metrisch:
6 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
14 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
11 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
75 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
15 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
35 mm
Bestellcode ISO:
S62912.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.