Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S62920.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S62920.0
Radius - Kopierfräser S62920.0
Radius - Kopierfräser S62920.0
Radius - Kopierfräser S62920.0
Radius - Kopierfräser S62920.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S62920.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S62920.0
EAN/GTIN:
     7320760680872
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 20mm mit 22mm Schnittlänge, 100mm Gesamtlänge, 50mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 10mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 20mm Zylinderschaft, VHM mit polierte Oberfläche, 30° Helix und 15° Spanwinkel zum Kopierfräsen in Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Eckenradius - Metrisch:
10 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
20 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
19 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
100 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
15 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
50 mm
Bestellcode ISO:
S62920.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,09*
€ 272,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,69*
€ 261,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.