Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser S6298.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser S6298.0
Radius - Kopierfräser S6298.0
Radius - Kopierfräser S6298.0
Radius - Kopierfräser S6298.0
Radius - Kopierfräser S6298.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S6298.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S6298.0
EAN/GTIN:
     7320760680834
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 8mm mit 10mm Schnittlänge, 64mm Gesamtlänge, 25mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 4mm Vollprofilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 8mm Zylinderschaft, VHM mit polierte Oberfläche, 30° Helix und 15° Spanwinkel zum Kopierfräsen in Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Eckenradius - Metrisch:
4 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
10 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
7,4 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
64 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
15 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Einsatzlänge - Metrisch:
25 mm
Bestellcode ISO:
S6298.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.