Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser S71516.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser S71516.0
Schaftfräser S71516.0
Schaftfräser S71516.0
Schaftfräser S71516.0
Schaftfräser S71516.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S71516.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S71516.0
EAN/GTIN:
     7320760681848
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Extra langer schaftfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 75mm Schnittlänge und 150mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 40° Helix und 10° Spanwinkel zum Schulterfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
75 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
150 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S71516.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,24*
€ 214,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.