Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser S76516.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser S76516.0
Schruppfräser S76516.0
Schruppfräser S76516.0
Schruppfräser S76516.0
Schruppfräser S76516.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S76516.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S76516.0
EAN/GTIN:
     7320760684184
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
Kurzer schrupp-schaftfräser mit NR Kordelprofil mit gleichem weiten Drall und 4 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge, 90mm Gesamtlänge und 0.3mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 40° Helix mit Ungleichteilung und 10° Spanwinkel zum Schulterfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl, Gusseisen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,3 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
ungleiche Schneidenteilung:
1
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h9
Bestellcode ISO:
S76516.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,73*
€ 272,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.