Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser S812HA12.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser S812HA12.0
Langlochfräser S812HA12.0
Langlochfräser S812HA12.0
Langlochfräser S812HA12.0
Langlochfräser S812HA12.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S812HA12.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S812HA12.0
EAN/GTIN:
     7320760641941
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 12mm mit 22mm Schnittlänge, 83mm Gesamtlänge und 0.2mm 45° Schneidkante, gemäß DIN 6527 L Standard mit einem 12mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 28° Helix und 9° Spanwinkel zum Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Reinaluminium, Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DIN 6527 L
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,2 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
28 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
83 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
9 °
Bestellcode ISO:
S812HA12.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 80 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.