Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser S82210.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser S82210.0
Langlochfräser S82210.0
Langlochfräser S82210.0
Langlochfräser S82210.0
Langlochfräser S82210.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S82210.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S82210.0
EAN/GTIN:
     7320760698525
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Regular length nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 22mm Schnittlänge, 72mm Gesamtlänge und 0.2mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 28° Helix und 9° Spanwinkel zum Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Reinaluminium, Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,2 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
28 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
72 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
9 °
Bestellcode ISO:
S82210.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.