Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser S82220.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser S82220.0
Langlochfräser S82220.0
Langlochfräser S82220.0
Langlochfräser S82220.0
Langlochfräser S82220.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S82220.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S82220.0
EAN/GTIN:
     7320760698570
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Regular length nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 20mm mit 38mm Schnittlänge, 104mm Gesamtlänge und 0.3mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 20mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 28° Helix und 9° Spanwinkel zum Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Reinaluminium, Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,3 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
20 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
38 mm
Drallwinkel:
28 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
104 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
9 °
Bestellcode ISO:
S82220.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,36*
€ 288,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,41*
€ 276,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.