Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser S82312.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser S82312.0
Langlochfräser S82312.0
Langlochfräser S82312.0
Langlochfräser S82312.0
Langlochfräser S82312.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S82312.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S82312.0
EAN/GTIN:
     7320760698686
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Regular length nutfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 12mm mit 25mm Schnittlänge, 83mm Gesamtlänge und 0.2mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 12mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 28° Helix und 9° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer und Martensitischer Edelstahl, Gusseisen und Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,2 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
25 mm
Drallwinkel:
28 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
83 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
9 °
Bestellcode ISO:
S82312.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.