Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser S8233.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser S8233.0
Langlochfräser S8233.0
Langlochfräser S8233.0
Langlochfräser S8233.0
Langlochfräser S8233.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S8233.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S8233.0
EAN/GTIN:
     7320760698600
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Regular length nutfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 3mm mit 12mm Schnittlänge, 57mm Gesamtlänge und 0.08mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 6mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 28° Helix und 9° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer und Martensitischer Edelstahl, Gusseisen und Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,08 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
3 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
12 mm
Drallwinkel:
28 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
57 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
9 °
Bestellcode ISO:
S8233.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.