Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser S8237.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser S8237.0
Langlochfräser S8237.0
Langlochfräser S8237.0
Langlochfräser S8237.0
Langlochfräser S8237.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S8237.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S8237.0
EAN/GTIN:
     7320760698648
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Regular length nutfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 7mm mit 19mm Schnittlänge, 63mm Gesamtlänge und 0.13mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 8mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 28° Helix und 9° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer und Martensitischer Edelstahl, Gusseisen und Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,13 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
7 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
19 mm
Drallwinkel:
28 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
9 °
Bestellcode ISO:
S8237.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.