Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser S8238.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser S8238.0
Langlochfräser S8238.0
Langlochfräser S8238.0
Langlochfräser S8238.0
Langlochfräser S8238.0
Artikel-Nr.:
     C7990-S8238.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S8238.0
EAN/GTIN:
     7320760698655
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Regular length nutfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 8mm mit 19mm Schnittlänge, 63mm Gesamtlänge und 0.2mm 45° Schneidkante, gemäß DORMER Standard mit einem 8mm Zylinderschaft, VHM mit AlCrN Beschichtung, 28° Helix und 9° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss, Ferritischer und Martensitischer Edelstahl, Gusseisen und Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
AlCrN
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Eckfasenbreite - Metrisch:
0,2 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
8 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
19 mm
Drallwinkel:
28 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
9 °
Bestellcode ISO:
S8238.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: langlochfräser 8mm, bohrnutenfräser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.