Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 15° T205M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 15° T205M8
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 15° T205M8
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 15° T205M8
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 15° T205M8
Artikel-Nr.:
     C7990-T205M8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     T205M8
EAN/GTIN:
     7320760706428
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M8 mit 1.25 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 8.0mm Schaft und 6.2mm Vierkantantrieb, VHM mit blanker Oberfläche und 15° Helixwinkel 2xD Sacklochgewinde in Temperguss, duktiles, austenitisch oder austemperiertes duktiles und verdichteter Graphitguss und Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,2 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
15 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
90 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
6.9 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
8
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,25 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
22 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
35 mm
Bestellcode ISO:
T205M8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,00*
€ 221,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,84*
€ 209,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.