Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindeformer T215M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindeformer T215M4
M Maschinen-Gewindeformer T215M4
M Maschinen-Gewindeformer T215M4
M Maschinen-Gewindeformer T215M4
M Maschinen-Gewindeformer T215M4
Artikel-Nr.:
     C7990-T215M4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     T215M4
EAN/GTIN:
     7320760704639
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
gewindeformer m4
Gewindeformer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M4 mit 0.70 mm Steigung und 6HX Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2174 Standard mit 4.5mm Schaft und 3.4mm Vierkantantrieb, VHM mit TiCN Beschichtung 3xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Stahl und Stahlguss, Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl und Reinaluminium oder Aluminiumguss und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiCN
Norm/Standard:
DIN 2174
Grundkörper Code:
HM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
3,4 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Gewindeformer
Schneidenanzahl:
5
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
3.7 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3.5
Gewindegröße:
4
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,7 mm
Gewindetoleranzklasse:
6HX
Gewindelänge - Metrisch:
13 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Bestellcode ISO:
T215M4
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,61*
€ 238,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,81*
€ 222,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.