Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeschneidplatte - Negativ VNMG 160408E-FM:T7325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwendeschneidplatte - Negativ VNMG 160408E-FM:T7325
Drehwendeschneidplatte - Negativ VNMG 160408E-FM:T7325
Drehwendeschneidplatte - Negativ VNMG 160408E-FM:T7325
Artikel-Nr.:
     C7990-VNMG 160408E-FM:T7325
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     VNMG 160408E-FM:T7325
EAN/GTIN:
     3603603165595
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Doppelseitige negative Dreh-Wendeschneidplatte, 35° Rhomboid mit Innenkreisdurchmesser 9.525mm, 4.76mm Dick, 0.8mm Schneidenradius, Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse M, Spanbrecher FM mit verrundeter Schneidedkante, im Substrat T7325, MT-CVD beschichtetes functionally graded WC-Co carbide im ISO-Bereich M10-M25, zur leichten bis mittleren Bearbeitung von Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
T7325
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Eckenradius - Zoll:
0.031 inch
Eckenradius - Metrisch:
0,8 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch:
16.6 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
0.118 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
3 mm
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch:
3.81 mm
Innenkreisdurchmesser - Metrisch:
9.525 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
4,76 mm
Bestellcode ISO:
VNMG 160408E-FM:T7325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.