Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeschneidplatte - Negativ VNMG 160412E-M:T9325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwendeschneidplatte - Negativ VNMG 160412E-M:T9325
Drehwendeschneidplatte - Negativ VNMG 160412E-M:T9325
Drehwendeschneidplatte - Negativ VNMG 160412E-M:T9325
Artikel-Nr.:
     C7990-VNMG 160412E-M:T9325
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     VNMG 160412E-M:T9325
EAN/GTIN:
     3603602898074
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Doppelseitige negative Dreh-Wendeschneidplatte, 35° Rhomboid mit Innenkreisdurchmesser 9.525mm, 4.76mm Dick, 1.2mm Schneidenradius, Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse M, Spanbrecher M mit verrundeter Schneidedkante, im Substrat T9325, MT-CVD beschichtetes functionally graded WC-Co carbide im ISO-Bereich P15-P35, zur leichten bis schweren Bearbeitung von Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
T9325
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Eckenradius - Zoll:
0.047 inch
Eckenradius - Metrisch:
1,2 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch:
16.6 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
0.157 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
4 mm
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch:
3.81 mm
Innenkreisdurchmesser - Metrisch:
9.525 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
4,76 mm
Bestellcode ISO:
VNMG 160412E-M:T9325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.