Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeschneidplatte - Negativ WNMG 080404E-M:T9325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwendeschneidplatte - Negativ WNMG 080404E-M:T9325
Drehwendeschneidplatte - Negativ WNMG 080404E-M:T9325
Drehwendeschneidplatte - Negativ WNMG 080404E-M:T9325
Artikel-Nr.:
     C7990-WNMG 080404E-M:T9325
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     WNMG 080404E-M:T9325
EAN/GTIN:
     3603602898289
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Doppelseitige negative Dreh-Wendeschneidplatte, 80° Trigonal mit Innenkreisdurchmesser 12.7mm, 4.76mm Dick, 0.4mm Schneidenradius, Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse M, Spanbrecher M mit verrundeter Schneidedkante, im Substrat T9325, MT-CVD beschichtetes functionally graded WC-Co carbide im ISO-Bereich P15-P35, zur leichten bis schweren Bearbeitung von Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
T9325
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Eckenradius - Zoll:
0.016 inch
Eckenradius - Metrisch:
0,4 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch:
8.7 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
0.118 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
3 mm
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch:
5.16 mm
Innenkreisdurchmesser - Metrisch:
12.7 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
4,76 mm
Bestellcode ISO:
WNMG 080404E-M:T9325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 90 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.