Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNPOSTICKS Gelb (weich) - 2 x 1 m-Einziehhilfe f. nicht geführte Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-10043
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10043
EAN/GTIN:
     9120045473179
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Durch neue Basalttechnologie sind extreme Biegeradien möglich, dennoch bleiben die Stäbe formstabil. Kein Rosten - durch Edelstahlverbindungen, keine Stoßkanten. Das einheitliche RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden. Hervorragend geeignet in Kombination mit der RC2 Inspektionskamera. Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw.
Weitere Informationen:
Material:
Basaltstäbe, kunststoffummantelt
Länge:
1 Meter
Inhalt:
2 Stück
Biegeradius:
170 mm
Ø Stab:
4,5 mm
Gewinde:
RTG Ø 6 mm mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.