Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF6 Glasfaserstab Ø 6 mm Standard - 50m-Kabeleinziehhilfe - für Rohr Ø 40-100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-10062
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10062
EAN/GTIN:
     9120045473650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
GF6 Glasfaserstab Ø 6 mm - Standard-Set - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 530 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab Bruchlast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kg Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 100 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtbruchlast:
320 kg
Empf. Rohrdurchmesser:
40 - 100 mm
Biegeradius mit Hülse:
168 mm
Biegeradius Stab:
80 mm
Ø Stab:
6 mm
Länge:
50 Meter
Stauchfach und ausziehbare Füße:
nein
Doppelauslaufsystem:
ja
Führungsspitze:
RG7 mit Drallausgleich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,35*
€ 332,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.