Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF9 - Glasfaserstab Ø 9 mm - 50 m-Kabeleinziehwerkzeug für Rohrdm 60-200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-10082
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10082
EAN/GTIN:
     9120045473919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
GF9 Glasfaserstab Ø 9 mm - Kabeleinziehgerät - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, RC2 Inspektionskamera und dgl. zu adaptieren. Glasfaserstab Bruchlast 4500 kg, Gesamtbruchlast 460 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 60 mm - 200 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtbruchlast:
460 kg
Empf. Rohrdurchmesser:
60 - 200 mm
Biegeradius mit Hülse:
620 mm
Biegeradius Stab:
140 mm
Ø Stab:
9 mm
Länge:
50 Meter
Meterzähler:
ja
Doppelauslaufsystem:
ja
Gewinde:
RTG Ø 12 mm
Fahrbare Haspel:
ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,18*
€ 544,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,73*
€ 541,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,55*
€ 504,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,07*
€ 492,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.