Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF11 - Glasfaserstab Ø 11 mm - 150 m-Kabeleinziehwerkzeug für Rohrdm 80-250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-10094
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10094
EAN/GTIN:
     9120045474503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
GF11 Glasfaserstab Ø 11 mm - Kabeleinziehgerät - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 1000 mm inkl. neuem Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, RC2 Inspektionskamera und dgl. zu adaptieren. Glasfaserstab Bruchlast 6200 kg, Gesamtbruchlast 580 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 80 - 250 mm
Weitere Informationen:
Gesamtbruchlast:
580 kg
Empf. Rohrdurchmesser:
80 - 250 mm
Biegeradius mit Hülse:
770 mm
Biegeradius Stab:
210 mm
Ø Stab:
11 mm
Länge:
150 Meter
Meterzähler:
ja
Doppelauslaufsystem:
ja
Gewinde:
RTG Ø 12 mm
Fahrbare Haspel:
ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,93*
€ 1.013,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,28*
€ 1.001,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,21*
€ 958,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,54*
€ 933,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,88*
€ 899,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.