Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNPOLIFTER 4500 - L 1350-Trommelheber bis 4500 kg - Breite 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-10163
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10163
EAN/GTIN:
     9120045476453
Artikeldatenblatt
Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln bis zu einem maximalen Durchmesser von 1600 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg heben kann. Durch seine leichte Bauweise (22 kg pro Hubstütze) kann er einfach transportiert werden und hat dennoch eine hervorragende Standeigenschaft auf unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten. Die beiden Hubstützen verfügen über ein 2-stufiges Getriebe. Der Eilgang für den Leerhub und der Arbeitsgang für den Lasthub. Das Umschalten zwischen den beiden Gängen kann durch Herausziehen der Kurbel gesteuert werden. Beim RUNPOLIFTER 4500 ist kein Abstecken der gehobenen Last notwendig, da im Getriebe eine selbsthemmende Spindel verbaut ist. Die inkludierte Trommelwelle verfügt über zwei Schwerlastgleitlager und bietet dadurch ein komfortables und störungsfreies Abrollen der jeweiligen Trommel. Die Trommelwelle 1350 mm ist inkludiert. Folgende Längen sind zusätzlich erhältlich: 1150 mm oder 1600 mm. Die beiden inkludierten Zentrierkonen verfügen jeweils über einen Schnellverschluss und ermöglichen so eine rasche bzw. zentrierte Fixierung der Trommel. Hier können Trommeln bis zu einem max. Innendurchmesser von Ø 110 mm fixiert werden. Optimales Einsatzgebiet: Zum Heben und anschließendem Abrollen von Kabeltrommeln bis zu Ø 1600 mm, max. Breite von 1000 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4500 kg
Länge Trommelwelle:
1350 mm
Max. Trommelbreite:
1000 mm
Max. Trommeldurchmesser:
1600 mm
Material:
Edelstahl / Stahlverzinkt
Zusammenklappbar:
ja
Werkzeugfreie Zentrierkonen inkludiert:
ja
Gewicht pro Stütze:
nur 22 kg
Abstecken gehobene Last:
nicht notwendig
Getriebe:
2-stufig - Schnellgang und Arbeitsgang
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.201,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.394,69*
€ 2.849,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.366,88*
€ 2.816,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.279,50*
€ 2.712,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.233,38*
€ 2.657,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.201,16*
€ 2.619,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.