| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7H9K-10184 Herst.-Nr.: 10184 EAN/GTIN: 9120045476910 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der RM35 - GEEICHT ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Der RM35 verfügt über 2 Summentasten mit denen Messwerte fortlaufend summiert werden können. Ebenfalls ist eine Countdownfunktion inkludiert, mit der vorgegebene Kabellängen gemessen werden können. Der RM35 ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit extrem langer Laufzeit (Dauerbetrieb 100 Std. - ohne Hintergrundbeleuchtung) ausgestattet. Der Akku kann über die integrierte USB-C Ladebuchse aufgeladen werden. Perfekt verstaut ist der RM35 im RUNPOTEC Systemkoffer, welcher auch Sortimo kompatibel ist. Mit dem Gurt mit Clipsystem kann der RM35 an das XB300, XB 500 oder XB500 T Kabelabrollsystem einfach verbunden werden. Die Länge des Gurtes lässt sich von 750 mm bis 1200 mm einstellen. Alternativ kann dieser Gurt mit dem Ankerpad verbunden werden, somit bietet er eine Fixiermöglichkeit an alle herkömmlichen Abrollsysteme. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Kabel von: | 2 - 32 mm | Baustellentauglich: | ja (Spritzwasser- und Staubgeschützt, Stoß- und Bruchfest) | Geeicht: | ja nach Modul F | Schutzklasse: | IP 44 | Akkulaufzeit: | 100 Std. im Dauerbetrieb (ohne Beleuchtung) | Anzeigeneinheit: | Meter oder Feet | Anschluss: | USB-C | Max. Messdistanz: | 99999,99 m | Kompatibel zu Abrollsystemen: | ja | Countdownfunktion: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |