Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF3 - Glasfaserstab Ø 3 mm - 50 m-Kabeleinziehwerkzeug f. Rohr-ID Ø 9-45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-10195
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     10195
EAN/GTIN:
     9120045477139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich (2 x Außengewinde RTG Ø 6 mm). Verstaut in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Box ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Die GF3 - Kunststoffbox lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff sowie einer Anti-Rutsch Beschichtung. Im Lieferumfang ist ein 16-teiliges Zubehörset inkludiert. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die angegebene Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülsen. Hervorragend geeignet in Kombination mit der RC2 Inspektionskamera. Die inkludierte Kabelziehschlaufe (Ø 14 mm Außen) mit eingebautem Drallausgleich und Schutzkappe kann für ein oder mehrere Kabel bis zu einem Kabeldurchmesser von Ø 12 mm verwendet werden. Schnelles Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Eventuelle Stecker werden durch Zugbelastung am Kabel geschont. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinnendurchmesser 9 - 45 mm
Weitere Informationen:
Gesamtbruchlast:
130 kg
Länge:
50 m
Empfohlener Rohrinnendurchmesser:
9 - 45 mm
Biegeradius:
38 mm
Digitaler Meterzähler:
ja
Knickschutz:
ja
Rückschub-Sicherung:
ja
Führungsspitze:
RG7
Zubehör:
16-teilig
Für belegte Rohre:
ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 183,62*
€ 218,51
pro Stück
ab 7 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 178,69*
€ 212,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.