Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC2 Inspektionskamera - 30 m + GF3 - 30m-für Rohrinspektion von bis zu 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7H9K-11146
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     11146
EAN/GTIN:
     9120045477177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
RC2 Inspektionskamera mit 6 integrierten LEDs in den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m mit Spule inkl. Monitorhalterung erhältlich. Im praktischen W-Boxx Systemkoffer der kompatibel zu Sortimo ist. Display: Extra großes 3.5“ TFT LCD 16M Color Display Schutzklasse: IP 67 (Kamerakopf und Kabel) Akkulaufzeit: bis zu 6 Std Dauerbetrieb Beweissicherung: Speichern von Fotos, Videos und Audioaufnahmen Kamerakopf: mit 6 integrierten LED, eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (GF3, RUNPOSTICKS, RP 1, Glasfaserstab GF4.5 - GF15). Optimales Einsatzgebiet: Für Rohrinspektionen über lange Distanzen bis zu 50 m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr Ø 20mm), aber auch für größere Rohrquerschnitte (Lüftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend für Hohlwandinspektionen, abgehängte Decken (über hohe Deckenprofile), Schächte- und Unterflurkanäle, Wartungs- und Anlageninspektion geeignet + GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter RG7 Führungsspitze mit Drallausgleich (2 x Außengewinde RTG Ø 6 mm). Verstaut in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Box ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Die GF3 - Kunststoffbox lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Rückschub-Sicherung verhindert das unabsichtliche Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Des Weiteren verfügt die Box über einen ergonomischen Tragegriff sowie einer Anti-Rutsch Beschichtung. Die neu entwickelte Knickschutztechnik ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Die angegebene Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab inkl. Knickschutzhülsen. Die inkludierte Kabelziehschlaufe (Ø 14 mm Außen) mit eingebautem Drallausgleich und Schutzkappe kann für ein oder mehrere Kabel bis zu einem Kabeldurchmesser von Ø 12 mm verwendet werden. Schnelles Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Eventuelle Stecker werden durch Zugbelastung am Kabel geschont. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinnendurchmesser 9 mm - 45 mm
Weitere Informationen:
Empf. Rohrdurchmesser:
ab 14 mm Innendurchmesser
Länge:
30 Meter
Display:
3.5" TFT LCD Monitor 16 M color
Kamerakopf:
345.000 Pixel (640x480)
Beleuchtung:
6 x LED (im Kamerakopf intergriert)
Schutzklasse:
IP 67 (Kamerakopf und Kabel)
Rohrinspektion für große Rohrdurchmesser (Lüftungsanlagen, Abwasserrohre):
ja
Hohlwandinspektion:
ja
Inspektion Schächte- und Unterflurkanäle:
ja
Anschluss:
230 V oder Akku Betrieb
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,04*
€ 611,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,96*
€ 597,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,95*
€ 597,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 501,94*
€ 597,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,62*
€ 576,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 484,60*
€ 576,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 484,59*
€ 576,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 484,58*
€ 576,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 484,57*
€ 576,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,70*
€ 569,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,99*
€ 554,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.