Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Taschenlampe
>
LED-Taschenlampe
>
Artikel
LED Lampe 130 Lumen - Gewinde RTG Ø 6 mm-für Kabeleinziehhilfe RUNPOSTICKS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7H9K-20059
Hersteller:
Runpotec
Herst.-Nr.:
20059
EAN/GTIN:
9120045473049
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Die LED-Lampe mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm hat eine sehr hohe Leuchtkraft und eine extra lange Leuchtzeit. Außerdem ist die LED-Lampe sehr stoßfest. Hauptsächlich wird die LED-Lampe von RUNPOTEC in Kombination mit den RUNPOSTICKS verwendet.
Weitere Informationen:
Lumen:
130
Stromquelle:
AAA Batterie
Leuchtmittel:
LED
Gewinde:
RTG Ø 6 mm
Stoßfest:
ja
Verwendung mit:
RUNPOSTICKS
... >
Lager C7H9K
>
Kabeleinziehsysteme
>
Zubehör und Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
,
Stablampe
,
Stableuchte
,
Taschenlampe
,
Taschenleuchte
,
taschenlampe led micro
,
kabeleinziehband
,
runpotec kabeleinziehband
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,20*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen